Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo dekarskie DACHFLEX
Wysokiej jakości szczeliwo do uszczelniania dachów płaskich i spadzistych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała przyczepność do pasków bitumicznych
Możliwość stosowania na wilgotnych podłożach
Aplikacja w dużej mierze niezależna od pogody
Uniwersalność
- Do napraw awaryjnych
- Doskonale sprawdza się nawet przy dużych obciążeniach w obszarze dachu
Sprawdzona przydatność do stosowania ze szkłem poliwęglanowym i odporność na promieniowanie UV
Testowane przez niemiecki Instytut Fraunhofer w Bremie
- Możliwość malowania
- Trwale elastyczny
- Nie zawiera silikonu
- Bardzo dobra odporność na starzenie i pogodę
- W przypadku uszczelniania przezroczystej, białej i szarej wersji kolorystycznej w kontakcie z bituminem należy zagruntować powierzchnię za pomocą preparatu gruntującego AdhesionPlus do tworzyw sztucznych / drewna / kamienia (nr art.: 089010062.
- Aby uzyskać wystarczającą przyczepność do anodyzowanego aluminium należy zagruntować powierzchnię za pomocą preparatu gruntującego AdhesionPlus do tworzyw sztucznych / drewna / kamienia (nr art.: 089010062 lub krzemowy preparat gruntujący, nr artykułu: 0892190.
- Aby poprawić przyczepność i uniknąć mętnienia szkła poliwęglanowego / pleksiglasu, zalecamy stosowanie silikonowego preparatu gruntującego. 0892190.
- Pełne przylegania uzyskuje się dopiero po całkowitym utwardzeniu uszczelniacza Seal Flex. Przyleganie może być zmniejszone wtedy, gdy produkt jest używany w stojącej wodzie. Nie używać do uszczelniania szkła.
- Przyleganie do aluminium uzyskuje się dopiero po całkowitym utwardzeniu uszczelniacza Seal Flex. W zależności od zastosowanej grubości warstwy może to potrwać kilka dni do 2 tygodni.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do płaskich i spadzistych powierzchni dachowych. Do uszczelniania połączeń elementów budowlanych
w pracach dekarskich oraz wykonywania napraw. Typowe powierzchnie: Wszystkie rodzaje blach*, bitum*, beton i beton komórkowy,
wapień, klinkier, cegła, eternit, drewno (surowe), płyty poliwęglanowe**.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!