Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo do płaszczyzn o dużej lepkości
Lepki klej i materiał uszczelniający do uszczelniania kołnierzy i powierzchni o dużych szczelinach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Produkt lepki
Produkt nie kapie ani nie ścieka, co sprawia, że doskonale nadaje się do prac wykonywanych ponad głową oraz na powierzchniach pionowych.
100-proc. uszczelnienie
Całkowicie wypełnia przerwy, wiązanie zapewnia zabezpieczenie przed korozją cierną i rdzą.
Niewielka elastyczność do 120 °C
Kompensuje różnice rozszerzalności pomiędzy różnymi materiałami.
Natychmiastowe uszczelnienie nawet przy niskim ciśnieniu
Próby ciśnieniowe mogą być przeprowadzane natychmiast. Nie ma czasu oczekiwania.
Nadaje się również do pasywnych metali.
- Nadaje się do uszczelniania kołnierzy aluminiowych
- Jeden produkt do wielu materiałów.
Szybkie utwardzanie
Krótki czas przestoju pojazdu
Odporne na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane. Zalecamy każdorazowo wykonanie prób we własnym zakresie.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uszczelnia połączenia gwintowane rur metalowych zgodnych z normą ISO 7.1 (gwinty stożkowo-cylindryczne) do R3″. Nadaje się również do gwintów cylindrycznych, jeśli są one dokręcone do ≥ 5 Nm lub utwardzone w pozycji pionowej.
Do uszczelniania metalowych połączeń rurowych, przez które przepływają płyny, gazy i rozpuszczalniki. Silnie skręcone połączenia śrubowe (≥ 5 Nm) są natychmiast uszczelniane do ciśnienia 5 bar. Certyfikat DVGW (DIN EN 751-1) i ANSI / NSF Standard 61 do wodzy użytkowej i wody pitnej aż do +82°C. NSF P1 dotyczy zastosowań w środowiskach przetwórstwa żywności.
To płynne tworzywo sztuczne utwardza się pod wpływem tlenu i poprzez kontakt z metalem. Powierzchnie łączenia muszą być suche,
wolne od kurzu i smaru. Nałożyć odpowiednią ilość na łączone powierzchnie i natychmiast je połączyć.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!