Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości
Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości - 1
Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości - 2
Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości

Do uszczelniania wszystkich metalowych przewodów rurowych i złączek ze stożkowym/cylindrycznym gwintem zgodnie z DIN 2999
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
Natychmiastowa szczelność


Mocno dokręcone połączenia mogą być natychmiast obciążone do około 5 bar, po ostatecznym utwardzeniu do ciśnienia rozrywającego rur



Wysoka odporność na nośniki


Neutralne zachowanie w odniesieniu do większości cieczy i gazów przemysłowych



Masa uszczelniająca nie wycieka z gwintu



Szybki i pewny montaż



Łatwe usuwanie



Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu



System DOS:


  • Praktyczne opakowanie z praktycznym zamknięciem, które można obsługiwać przy użyciu jednej ręki

Jedna ręka zawsze pozostaje wolna.


  • Płynnie regulowany system dozowania

Dozowanie można dostosować do danego zastosowania, aby ograniczyć zużycie i koszty do minimum.


  • Brak resztek preparatu w końcówce dozownika

Optymalizacja kosztów dzięki możliwości niemal całkowitego opróżnienia opakowania

Potwierdzenie właściwości

Jakość potwierdzona certyfikatami


  • Atest DVGW (nr rej. NG-5146BM0336+0037), testowane wg DIN EN 751-1

  • Testowane przez NSF wg NSF/ANSI 61
Uwaga
  • Silnie przyspieszające działanie miedzi i jej stopów może spowodować twardnienie szczeliwa podczas procesu uszczelniania. Grozi to powstawaniem mikropęknięć, które w przyszłości mogą być przyczyną nieszczelności. Dlatego zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów w celu zabezpieczenia procesu, jeżeli szczeliwo hydrauliczne jest stosowane w połączeniach zawierających miedź, które będą miały długotrwały kontakt z wodą o temperaturze > 40°C. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania i procesu klejenia.

  • Przedłużone działanie płynnego produktu może mieć wpływ na następujące tworzywa sztuczne: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.

  • Nie zatwierdzono do użytku z domowymi instalacjami gazowymi w Niemczech zgodnie z normą DVGW TRGI 2008.
Obszar zastosowania
OznaczenieGazWoda do +40°CWoda od +40°C do +65°CWoda powyżej +65°C
MiedźZZpatrz uwagipatrz uwagi
MosiądzZZpatrz uwagipatrz uwagi
Stal zwykła*ZZZZ

Jakość potwierdzona certyfikatami


  • Atest DVGW (nr rej. NG-5146BM0336+0037), testowane wg DIN EN 751-1

  • Testowane przez NSF wg NSF/ANSI 61

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.