Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczotka do rąk i paznokci
Dzięki zastosowaniu włosia o różnej grubości zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie ręczne.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Włosie o różnej twardości
- Włosie z twardego plastiku usuwa silne zanieczyszczenia
- Miękkie naturalne włosie chroni płytkę paznokcia
Włosie z polipropylenu
- Odporne na ścieranie
- Niebarwiące
- Odporna na kwasy i zasady
Włosie naturalne
Chroni wrażliwe skórki
Solidny drewniany rdzeń
Wysokiej jakości drewno woskowane
Zapobiega powstawaniu plam na skutek brudu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że porady lub informacje będą częścią usługi udzielonej na podstawie zawartej umowy lub konsultant będzie działał rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!