Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczypce półokrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Do chwytania i przytrzymywania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Wysokojakościowa stal narzędziowa zapewnia długą żywotność szczęk chwytakowych
- Jednoczęściowy uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy
- Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana
- Ząbkowane powierzchnie uchwytu
- Połączenie zakładkowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!