Szczypce półokrągłe VDE z ostrzem DIN ISO 5745, IEC 60900
Szczypce półokrągłe VDE z ostrzem DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
Szczypce półokrągłe VDE z ostrzem DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2
Szczypce półokrągłe VDE z ostrzem DIN ISO 5745, IEC 60900 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczypce półokrągłe VDE z ostrzem DIN ISO 5745, IEC 60900

Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

  • Wysokojakościowa stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję chwytania oraz cięcia powierzchni

  • Elastyczne końcówki przystosowane do dużych obciążeń, szczególnie zginających

  • Jednoczęściowy uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy

  • Indukcyjne hartowane ostrza

  • Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana

  • Ząbkowane powierzchnie uchwytu

  • Połączenie zakładkowe