Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szpachlówka wypełniająca i preparat gruntujący, nakładana grubą warstwą
Zabezpieczenie przed korozją dzięki doskonałemu wypełnianiu i pokryciu do powierzchni metalowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała przyczepność
- Przyczepna do aluminium, niepowlekanej i ocynkowanej blachy, starej farby itp.
- Można stosować w połączeniu z masami uszczelniającymi polimerowymi PU i MS
Długotrwała ochrona przed korozją
Szybkoschnąca
Bardzo dobre rozciąganie i odporność na spływanie
Odporna na temperatury do 110°C
Łatwe szlifowanie
Zgodna z przepisami dot. LZO
- Niska zawartość rozpuszczalnika
- Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE).
Warunkowo może być używana na powierzchniach ocynkowanych galwanicznie i ogniowo po uprzednim przygotowaniu powierzchni specjalnym zmywaczem do świeżego ocynku. Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do jego opróżnienia.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do profesjonalnej naprawy drobnych nierówności, zadrapań i śladów szlifowania (naprawy miejscowe, naprawy powypadkowe, naprawy karoserii, malowanie itp.).
Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Lekko przeszlifować problematyczne powierzchnie. Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Pierwsza powłoka powinna być cienka. Przestrzegać czasu utwardzania. Można lakierować po ok. 15 minutach wszelkimi konwencjonalnymi systemami malarskimi, 1-składnikowymi, 2-składnikowymi i wodnymi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!