Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sztyft szlifierski z korundem syntetycznym
Profesjonalne narzędzie wykonane z syntetycznego korundu w żywicy syntetycznej do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A). Produkt można stosować również na stali stopowej i odpuszczonej, stali narzędziowej, twardych metalach nieżelaznych (np. stopy aluminium, magnezu i miedzi) oraz brązie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dokładna koncentryczność umożliwia szlifowanie o niskim poziomie drgań.
- Produkt przystosowany do stosowania na materiałach wrażliwych na temperaturę dzięki szlifowaniu na zimno.
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. W przypadku korzystania z przedłużeń wrzeciona napędu określone prędkości obrotowe i prędkości cięcia muszą zostać znacznie zmniejszone, aby nie dopuścić do wygięcia wałka. Jest to kwestia bezpieczeństwa. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Niezależnie od długości uchwytu narzędzia długość mocowania musi wynosić co najmniej 10 mm.
Aby bezpiecznie używać narzędzi do szlifowania, należy zapoznać się z następującymi informacjami:
- Wszystkie sztyfty szlifierskie są zatwierdzone do maksymalnej prędkości obwodowej 50 m/s. Maksymalne dozwolone prędkości obrotowe dla różnych długości i średnic uchwytu określono w normie DIN 69170, która opiera się na normie EN 12413. Do każdego opakowania dołączono arkusz danych, które określają maksymalne dozwolone prędkości obrotowe narzędzia. Należy tego ściśle przestrzegać, aby uniknąć zgięcia trzpienia podczas użytkowania.
- Narzędzia są delikatne, w związku z czym należy je obsługiwać i transportować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Narzędzia muszą być przechowywane w taki sposób, aby nie były narażone na obciążenia mechaniczne ani szkodliwe czynniki środowiskowe.
- Nie stosować uszkodzonych ani pękniętych sztyftów szlifierskich.
- Podczas korzystania z narzędzia do szlifowania należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa FEPA. Pobierz: http://www.fepa-abrasives.org
Do stosowania na maszynach z napędem o giętkim wałku oraz szlifierkach prostych. Możliwość uniwersalnego stosowania w zakresie szlifowania krawędzi i powierzchni, szlifowania spoin pachwinowych, usuwania zadziorów z części wykonanych ze stopów i odlewów stali nierdzewnej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!