Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca do okien Taśma Flexband Active
Z siatką podtynkową. Taśma uszczelniająca do okien ze specjalną, aktywnie schnącą membraną do uszczelniania złączy wewnątrz i na zewnątrz. Do tynkowania bez potrzeby dodatkowego kleju.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zmienna wartość SD membrany zapewnia wyjątkowo dobre schnięcie złącza, naukowo potwierdzone przez Niemiecki Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhof
- Redukuje zagrożenie uszkodzenia budowli poprzez nagromadzenie wilgoci i pleśni
- Zwiększa efektywność materiałów izolacyjnych
Bardzo szeroka gama zastosowań
- Taśma może służyć do uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz
- Uproszczone przechowywanie dzięki zredukowaniu liczby stosowanych produktów
Można używać do montażu spełniającego wymogi jakościowe RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL)
Dzięki zmiennej wartości Sd uszczelnienie spełnia zasadę „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”.
Łatwość tynkowania po szorstkiej stronie pokrytej włókniną
Nie jest wymagany dodatkowy klej
Taśma jest mocowana poprzez zatynkowanie siatki podtynkowej.
W narożnikach zachować naddatek długości wynoszący 2–5 mm, zależnie od szerokości złącza. Powinna zostać utworzona pętla umożliwiająca ruch. Uszczelnienie obwodowe dla elementów na poziomie podłogi powinno być wykonane za pomocą zewnętrznej taśmy uszczelniającej EPDM i kleju do taśm uszczelniających z EPDM (art. nr PR01_0893700150).
Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.
Uszczelnianie złączy okiennych, złączy obwodowych i szklarni.
Z grubsza oczyścić powierzchnie z zanieczyszczeń.
Montaż na oknie:
Przykleić taśmę stroną klejącą do bocznej części ramy okiennej i silnie docisnąć wałkiem. Pasek klejący po obu stronach taśmy, dostępny po rozłożeniu, umożliwiający klejenie do frontu lub boku ramy, jest dostępny w wersjach SK i B/SK taśmy Zamontować okno i wypełnić przerwy pianą montażową.
Montaż na murze:
Nałożyć pierwszą warstwę tynku, wcisnąć siatkę podtynkową w miękki tynk, a następnie zatynkować połączenie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!