Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczotka stożkowa LONGLIFE stal falowana z gwintem przyłączeniowym M14
Specjalny kształt sprawia, że idealnie nadaje się do obróbki narożników, krawędzi i trudno dostępnych obszarów na stali i żeliwie. Od średnio intensywnego do intensywnego szczotkowania, o dłuższej żywotności.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15917190.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nie dochodzi do przedwczesnego otwierania się wiązek, gdy szczotka jest ustawiona pod kątem
- Agresywny efekt szczotkowania przy wysokiej odporności na zużycie dzięki zaciskaniu szczotki stożkowej
- Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych
- Tylko końcówki włosia oddziałują na przedmiot obrabiany. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Instrukcje dotyczące użytkowania (optymalizacja wyników szczotkowania) | ||||
Pomiar | Prędkość obwodowa | Średnica szczotki | Grubość drutu | Długość włosia |
Większy efekt szczotkowania | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Mniejszy efekt szczotkowania | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Szczotka tworzy krawędź | ↓ | ↑ | ↓ |
Zalecane prędkości obwodowe dla szczotkowania | ||||||||
Zastosowania | Prędkość obwodowa [w m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Usuwanie zadziorów | 25 - 35 | |||||||
Oczyszczanie szwów spawalniczych | 35 - 45 | |||||||
Usuwanie osadów | 35 - 45 | |||||||
Polerowanie | 30 - 40 | |||||||
Obróbka tworzywa sztucznego | 15 - 25 |
- Obróbka szwów spawalniczych
- Usuwanie kamienia, rdzy, lakieru, żużla itp.
- Usuwa pozostałości betonu z deskowania
- Do użytku na ręcznych szlifierkach kątowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!