Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza do szlifowania Longlife do aluminium / metali nieżelaznych
Niezwykle wysoka żywotność w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania materiału podczas obróbki.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wydajne ściernice do obróbki zgrubnej wzmocnione włóknem i żywicą syntetyczną
- Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
- Wyjątkowo niska podatność na pękanie
- Minimalne tolerancje wymiarów i niewyważenia
- Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt ustawienia tarczy do szlifowania, ponieważ zbyt mały kąt ustawienia spowoduje wyłamanie tarczy w obszarze krawędzi.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Aluminium, stopy aluminium, miedź, mosiądz, brąz, inne metale nieżelazne o właściwościach smarnych
Szlifowanie nadlewów, powłok odlewniczych, szwów spawalniczych, zadziorów i krawędzi
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!