Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza fibrowa z korundem syntetycznym

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza fibrowa z korundem syntetycznym

Odporne na rozdarcia, bardzo elastyczne krążki szlifierskie

  • Średnica otworu mocowania: 22,23 mm
  • Nośnik: Włókno wulkanizowane
  • Materiał ścierny: Zwykły korund
  • Kolor tarczy: Brązowy
  • Baza kleju: Pełna żywica syntetyczna

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 26

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Rozmiar ziarna Maks. prędkość obrotowa Zalecana prędkość obrotowa Ilość OP
Cena/OP
0580115100
115 mm 100 13300 obr/min
50 szt.
058011536
115 mm 36 13300 obr/min
50 szt.
058011516
115 mm 16 13300 obr/min
50 szt.
058011540
115 mm 40 13300 obr/min
50 szt.
058011560
115 mm 60 13300 obr/min
50 szt.
0580125100
125 mm 100 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058012530
125 mm 30 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058012540
125 mm 40 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058012560
125 mm 60 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058012550
125 mm 50 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
0580180100
180 mm 100 8500 obr/min
50 szt.
058018016
180 mm 16 8500 obr/min
50 szt.
0580180120
180 mm 120 8500 obr/min
50 szt.
058018030
180 mm 30 8500 obr/min
50 szt.
058018036
180 mm 36 8500 obr/min
50 szt.
058018060
180 mm 60 8500 obr/min
50 szt.
058018040
180 mm 40 8500 obr/min
50 szt.
058018080
180 mm 80 8500 obr/min
50 szt.
0580125120
125 mm 120 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058012536
125 mm 36 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058012580
125 mm 80 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058011524
115 mm 24 13300 obr/min
50 szt.
058018024
180 mm 24 8500 obr/min
50 szt.
058012516
125 mm 16 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058012524
125 mm 24 12250 obr/min 7500 obr/min
50 szt.
058011580
115 mm 80 13300 obr/min
50 szt.
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
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Otwór 22 mm z wycięciem krzyżowym



Nośnik wykonany z fibry


  • Wielkość ziarna 16–50: 0,8 mm

  • Ziarno 60–120: 0,6 mm


Wysoce elastyczne całkowicie syntetyczne spoiwo żywiczne


Długa żywotność



Rozsiew elektrostatyczny


Jednorodna wydajność skrawania

Uwaga

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy


  • Używać wyłącznie tarcze fibrowe z zatwierdzonymi, nieuszkodzonymi stopami szlifierskimi

  • Średnica tarczy fibrowej nie może być większa o więcej niż 15 mm od średnicy stopy szlifierskiej

  • Szlifowanie wgłębne nie jest dozwolone

  • Zawsze stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, np. okulary zabezpieczające, rękawice, ochronę słuchu itp.

  • Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i od źródeł ciepła. Nie przechowywać w wilgotnych warunkach ani na podłodze

  • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 18–22°C i przy 45–60% wilgotności względnej