Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza Bristle
Do czyszczenia i usuwania powłok i zabrudzeń z metali, betonu, kamienia naturalnego, drewna i tworzywa sztucznego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Odlewana z jednego kawałka
- Włosie nie oddziela się
- Kontrolowana i cicha praca
Unikatowy, wytrzymały „CUBITRON” (ceramiczne ziarno ścierne)
Wydajne i agresywne cięcie oraz bardzo długa żywotność bez intensywnego nacisku podczas szlifowania
Odpowiednie narzędzie do prędkości 25 000 obr./min
Można używać z niemal wszystkimi ręcznie obsługiwanymi maszynami
Wysoka wydajność, aż do całkowitego zużycia tarczy
Oszczędność pieniędzy
Systemy szybkiego montażu bez użycia narzędzi w przypadku średnic do Ø 50 mm i Ø 75 mm
Proste, szybkie mocowanie
Zintegrowany gwint M14 do Ø 115 mm
Nie jest wymagana specjalna stopa szlifierska
Do usuwania twardych, cienkich i grubych osadów, takich jak farba, rdza, kamień kotłowy, pozostałości kleju i uszczelek, powłok i zanieczyszczeń ze wszystkich rodzajów metalu, jak również do czyszczenia betonu, kamienia naturalnego, drewna i tworzyw sztucznych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!