Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza tnąca Speed Do aluminium / metali nieżelaznych
Bardzo wysoka wydajność cięcia oraz długa żywotność
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo krótki czas cięcia
- Niezwykle wąska konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i nierówności (bardzo czyste i gładkie powierzchnie cięcia)
- Bardzo łatwa obsługa, praca przyjazna dla użytkownika i maszyny
- Bardzo dobra odporność na pękanie
- Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią osłonę ochronną podczas cięcia
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia - zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Zawsze mocować tarcze tnące (wersje proste) metalowym pierścieniem w stronę elektronarzędzia
- Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania
Spełnia wymogi najbardziej wymagającej europejskiej normy bezpieczeństwa EN 12413 oraz OSA (Organizacja d/s Bezpieczeństwa Materiałów Ściernych)
- Szczególnie nadaje się do aluminium, stopów aluminium i innych metali nieżelaznych, takich jak miedź, mosiądz, brąz itp.
- Szczególnie skuteczna przy cięciu cienkościennych rur i profili (np. profili okiennych), cienkich blach, pokryć dachowych, rynien itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!