Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma kurcząca się pod wpływem niskich temperatur
Taśma dwuwarstwowa na bazie kauczuku butylowego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoce elastyczna i podatna folia polietylenowa
Nie tworzy fałd podczas montażu.
Folia może być obciążana mechanicznie i jest odporna na rozrywanie.
Łby śrub mogą zostać bez trudu pokryte
Klej jest bezwonny i nie zawiera rozpuszczalników, węglowodorów chlorowanych ani węglowodorów aromatycznych
Brak nieprzyjemnych zapachów podczas montażu ani podczas użytkowania
Taśma kurcząca się pod wpływem niskich temperatur jest odporna na promieniowanie UV wtedy, gdy jest nakładana podwójną warstwą
Można używać także na wolnym powietrzu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do trwałego hermetycznego uszczelniania połączeń na styk i połączeń tulejowych kanałów wentylacyjnych, rur ze szwem spiralnym i rur giętkich w układach pneumatycznych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!