Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Taśma butylowa z powłoką aluminiową
Taśma butylowa z powłoką aluminiową - 1
Taśma butylowa z powłoką aluminiową - 2
Taśma butylowa z powłoką aluminiową - 3
Taśma butylowa z powłoką aluminiową - 4
Taśma butylowa z powłoką aluminiową - 5
Taśma butylowa z powłoką aluminiową - 6

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma butylowa z powłoką aluminiową

Samoprzylepna taśma montażowa i uszczelniająca z kauczuku butylowego z trwale zakotwiczoną laminacją aluminiową

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Doskonała odporność na UV, warunki atmosferyczne i wodę


  • Taśma butylowa może być stosowana również na zewnątrz i jest odporna na działanie deszczu i innych czynników atmosferycznych (nieodpowiednia do użytku pod wodą).

  • Nie powoduje korozji


Wysoka przyczepność do wielu powierzchni chłonnych i niechłonnych


Może być stosowana na wszystkich powierzchniach w sektorze budowlanym, np. stali, aluminium, szkle, tworzywie sztucznym, drewnie, betonie, murze, bitumenach itp.



Taśmy butylowe są samowulkanizujące


Taśma jest w pełni funkcjonalna natychmiast po zastosowaniu i posiada wszystkie wymagane właściwości.



Nieprzepuszczalna dla pary wodnej


Taśma butylowa zapewnia wodoodporne uszczelnienie i zapobiega przedostawaniu się wilgoci do budynku.



  • Brak efektu bimetalu

  • Zgodność z bituminami

  • Redukuje hałas

  • Łatwa do nakładania

  • Bezzapachowy

  • Nie zawiera rozpuszczalników ani bituminów
Potwierdzenie właściwości
  • Zgodność z kartami danych technicznych IVD nr 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Zgodność z bitumami zgodnie z DIN EN 1548


Spełnia wymagania VOC zgodnie z:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Program AgBB

  • Francuska klasa VOC A+ i „Rozporządzenie KMR”
Uwaga
  • Unikać przykręcania/penetrowania taśmy butylowej

  • Butyl nie może być zabezpieczany mechanicznie!
Obszar zastosowania
  • Zgodność z kartami danych technicznych IVD nr 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Zgodność z bitumami zgodnie z DIN EN 1548


Spełnia wymagania VOC zgodnie z:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Program AgBB

  • Francuska klasa VOC A+ i „Rozporządzenie KMR”

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych.