Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma do mocowania luster
Dwustronna taśma klejąca z warstwą nośną z polietylenu i klejem akrylowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała kompatybilność z wieloma powszechnie stosowanymi powierzchniami
Taśma może być stosowana do klejenia na powierzchniach takich, jak drewno, metal, szkło, kamień oraz plexiglas i poliwęglan.
Wysoki stopień przyczepności początkowej
Wystarczająca niezawodność zastosowania jest osiągana zaraz po zamontowaniu.
Odporność na promienie UV i wilgoć
Taśma może być stosowana w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Odporność na starzenie się
Prawidłowo użyta taśma nie traci elastyczności.
Zgodność z RoHS
- Klejone powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu, tłuszczu i silikonu. Do oczyszczenia powierzchni zalecamy użycie środka czyszczącego IPA.
- Aby zapewnić odpowiednie klejenie, taśmę należy dokładnie docisnąć do podłoża.
- Optymalna wytrzymałość końcowa jest uzyskiwana po upływie 24 godzin.
- W przypadku trudnych do klejenia powierzchni (np. PP, PE, gumy) oraz powierzchni chropowatych lub porowatych (np. drewna, kamienia) należy najpierw wykonać wstępne próby.
- W przypadku klejenia tworzyw sztucznych zawierających dodatki zmiękczające, dodatki te mogą wejść w reakcję z powłoką klejącą. Powoduje to obniżenie siły klejenia.
- W przypadku lusterek bezpieczeństwa (które można rozpoznać po niebieskiej lub zielonej folii z tyłu lusterka), producenci zwykle zalecają używanie dodatkowego mocowania mechanicznego.
- W przypadku lusterek bezpieczeństwa (które można rozpoznać po niebieskiej lub zielonej folii z tyłu lusterka) mogą występować problemy z przyczepnością taśmy z powodu obustronnego działania pomiędzy użytą folią a warstwą klejącą. Przyczepność jest szczególnie niska w przypadku folii na bazie PE/PP. We wszystkich przypadkach należy wykonać wstępne próby. Ponieważ w lusterkach bezpieczeństwa mogą być używane różnego rodzaju folie, stanowczo zaleca się stosowanie dodatkowego mocowania mechanicznego.
Należy przestrzegać instrukcji montażu.
INSTRUKCJE MONTAŻU TAŚMY KLEJĄCEJ DO MOCOWANIA LUSTER | |||||
Wymagana ilość taśmy klejącej | |||||
Szerokość taśmy klejącej (mm) | Powierzchnia lustra (cm2) | Grubość lustra (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
W przypadku klejenia lustra należy upewnić się, że paski kleju są nakładane tylko pionowo i w kilku odcinkach, aby zmniejszyć obciążenia ścinające i rozciągające oraz aby rozłożyć te siły na całej powierzchni klejenia. W przypadku luster bezpiecznych (rozpoznawalnych dzięki niebieskiej lub zielonej folii) mogą wystąpić problemy z klejeniem taśmy ze względu na wzajemne oddziaływanie zastosowanej folii i kleju. Przyczepność jest szczególnie niska w przypadku folii na bazie PE/PP. We wszystkich przypadkach należy wykonać wstępne próby. Ponieważ w lusterkach bezpieczeństwa mogą być używane różnego rodzaju folie, stanowczo zaleca się stosowanie dodatkowego mocowania mechanicznego. W pomieszczeniach sanitarnych lub zewnętrznych zaleca się zwiększenie ilości nakładanej taśmy klejącej. | |||||
Wymienione długości taśmy klejącej powinny być rozłożone w czterech punktach narożnych. |
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Taśma może być stosowana w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Przeznaczona do mocowania luster, szprosów okiennych, dozowników i wsporników w pomieszczeniach sanitarnych oraz do mocowania haków.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!