Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma ochronna z krepy
Wysokiej jakości taśma ochronna z krepy do profesjonalnych prac malarskich.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Odporność na temperaturę do +110°C
Idealne rozwiązanie do malowania wymagającego suszenia piecowego.
Impregnowane lateksem podłoże papierowe
Można używać do wszystkich prac malarskich z wszystkimi dostępnymi na rynku malarskimi systemami wodnymi i rozpuszczalnikowymi. Idealnie nadaje się do szlifowania na mokro.
Doskonała przyczepność i przyleganie
Zapewnia doskonałą przyczepność do wszystkich gładkich powierzchni występujących w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym, jak np. malowany metal, szkło, części chromowane, kauczuk.
Taśma może być usunięta natychmiast po malowaniu i nie pozostawia śladów. Taśma przylega dobrze do wiązanej powierzchni nawet po szlifowaniu na mokro lub suszeniu piecowym.
Powierzchnia przystosowana do pisania
Taśma doskonale nadaje się do etykietowania pudełek kartonowych, puszek itp.
Aby usunąć bez pozostawiania śladu, taśma musi być zdjęta natychmiast po wyschnięciu farby lub lakieru.
Taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Malowanie w obszarze nadwozia oraz prace malarskie, które wymagają suszenia piecowego
- Prace lakiernicze
- Zabezpieczający papier ochronny
- Etykietowanie pudełek kartonowych i puszek
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!