Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Odporna na wysoką temperaturę krepowa taśma maskująca
Krepowa taśma samoprzylepna do prac lakierniczych wykonywanych w wysokich temperaturach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Odporność na temperaturę do +120°C
Taśma idealnie nadaje się również do prac lakierniczych wymagających suszenia w piecu.
Wodoodporna
Doskonale nadaje się do prac lakierniczych z wykorzystaniem lakierów i farb wodnych oraz do szlifowania na mokro.
Doskonała siła klejenia i zdolność adaptacji
Wysoka przyczepność do wszystkich gładkich powierzchni występujących w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym, takich jak szkło, aluminium, stal, pomalowany metal i inne powierzchnie. Dzięki krepowaniu można ją przyklejać również na zagięciach.
Łatwość usuwania
Taśma może być usunięta natychmiast po malowaniu i nie pozostawia śladów.
Możliwość oznaczania
Taśma idealnie nadaje się do oznaczania opakowań kartonowych, puszek itp.
Aby zapewnić usunięcie bez pozostawiania resztek taśma musi być usunięta natychmiast po wyschnięciu farby lub lakieru. Taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Prace lakiernicze w obszarze karoserii oraz prace lakiernicze wymagające suszenia w piecu
- Maskowanie w branży lakierniczej
- Zabezpieczanie papieru ochronnego
- Oznaczanie kartonów i puszek
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!