Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Taśma montażowa: Silna
Taśma montażowa: Silna - 1
Taśma montażowa: Silna - 2
Taśma montażowa: Silna - 3
Taśma montażowa: Silna - 4
Taśma montażowa: Silna - 5
Taśma montażowa: Silna - 6
Taśma montażowa: Silna - 7

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma montażowa: Silna

Klejenie zamiast spawania, wiercenia czy nitowania.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
Wyjątkowo przyczepna, dwustronna taśma klejąca do użytku wewnętrznego i zewnętrznego



Wyjątkowo wysoka i trwała siła klejenia


  • Metr bieżący utrzymuje do:

  • 8 kg / 25 mm szerokości

  • 6 kg / 19 mm szerokości

  • 4 kg / 12 mm szerokości


Możliwe połączenia niewidoczne


  • Optymalna konstrukcja bez kłopotliwych otworów, śrub, nitów itp.

  • Materiał nie jest osłabiony przez otwory itp.


2 w 1: łączy i uszczelnia w jednym kroku


  • Bez rdzy

  • Tłumi hałasy wibracyjne


Bardzo dobra odporność na wilgoć


Można używać na zewnątrz albo w wilgotnym otoczeniu

Uwaga

Nie zaleca się używać do sztucznych tworzyw niskoenergetycznych jak PE lub PP i trudnych do klejenia powierzchni jak np. PA, guma, silikon, miękki PCW, EPDM lub aluminium malowane proszkowo. Przyczepność może być osłabiona na malowanych powierzchniach. Silanowy preparat gruntujący (nr art. 5991526633) jest wymagany na podłożach szklanych i ceramicznych. Optymalna wytrzymałość końcowa jest uzyskiwana po upływie około 72 godzin w temperaturze pokojowej.



Zapoznać się z mającymi zastosowanie przepisami budowlanymi, które mogą być różne zależnie od regionu, przez zastosowaniem prezentowanych rozwiązań klejenia i zapewnić zgodność z nimi projektując i wykonując przyklejanie. Zalecamy każdorazowe stosowanie mechanicznych zabezpieczeń klejenia na wysokości powyżej głowy (1,80 m).

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.