Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma montażowa do przeszkleń
Przeznaczona do szklenia okien, drzwi oraz przeszkleń stałych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość kompresji
- Zapobiega trzypunktowemu przyklejaniu
- Do wypełniania konstrukcji podczas szklenia, dzięki czemu zmniejsza zużycie środka uszczelniającego
- Działa jak element tłumiący ruch w przypadku narażenia na działanie silnego wiatru
- Bardzo drobne, jednorodne, w pełni zamknięte komórki
- Dekoracyjna, gładka powierzchnia
- Duża elastyczność
- Wysokie parametry mechaniczne i niska masa
- Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych
- Duża odporność na działanie czynników atmosferycznych
- Doskonała izolacyjność termiczna
- Przechowywanie: 12 miesięcy w chłodnym, suchym miejscu
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Kompatybilna ze szkłem akrylowym
Bez folii ochronnej
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Temperatura podczas montażu nie powinna być niższa niż +5°C.
- Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z pyłu, oleju oraz smaru.
- Taśma wypełniająca powinna być używana wraz ze szczeliwem do krawędzi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!