Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma typu rzep do mocowania kabli
Taśma typu rzep wielokrotnego użytku do szybkiego tworzenia wiązek kabli
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo wysoka jakość, gęsty materiał typu rzep
Tworzy pewne zamknięcie.
Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania
Taśma może być używana wielokrotnie, np. do montażu kabla, który jest następnie zmieniany lub rozbudowywany.
Opaski kablowe można oddzielać od rolki ręką
Nie uszkadza powierzchni
Taśma nie nadaje się do mocowania obiektów na czas transportu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do zbierania w wiązki, montażu i sortowania kabli lub światłowodów np. w przemyśle elektrycznym, elektronicznym lun motoryzacyjnym, w budowie maszyn, fabryk i stoisk wystawienniczych, organizacji imprez lub w biurach, warsztatach lub w laboratoriach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!