Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma typu rzep, dwustronna
Uniwersalna, taśma typu rzep wielokrotnego użytku z haczykami z przodu i welurem z tyłu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo wysoka jakość, gęsty materiał typu rzep
Tworzy pewne zamknięcie.
Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania
Taśma może być używana wielokrotnie, w celu obniżenia kosztów.
Wszechstronne zastosowanie
Wymagane długości taśmy mogą być odcinane, co sprzyja różnorodności zastosowań.
Łatwość usuwania i bezpieczeństwo powierzchni
Wiązania mogą być łatwo rozłączane ponieważ nie stosuje się kleju.
Taśma nie nadaje się do mocowania obiektów na czas transportu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Do zbierania w wiązki i sortowania kabli np. w przemyśle elektrycznym, elektronicznym lub motoryzacyjnym, na placu budowy, podczas budowy stoisk wystawienniczych lub podczas organizacji imprez.
- Do wiązania i mocowania takich pozycji jak przewody sztywne i elastyczne.
- Do mocowania roślin, np. w żłobkach.
- Pomoc w mocowaniu podczas montażu i łączeniu.
- Do utrzymywania razem otwartych rolek taśmy VKP.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!