Taśma typu rzep, dwustronna
Taśma typu rzep, dwustronna - 1
Taśma typu rzep, dwustronna - 2
Taśma typu rzep, dwustronna - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma typu rzep, dwustronna

Uniwersalna, taśma typu rzep wielokrotnego użytku z haczykami z przodu i welurem z tyłu
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
Bardzo wysoka jakość, gęsty materiał typu rzep


Tworzy pewne zamknięcie.



Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania


Taśma może być używana wielokrotnie, w celu obniżenia kosztów.



Wszechstronne zastosowanie


Wymagane długości taśmy mogą być odcinane, co sprzyja różnorodności zastosowań.



Łatwość usuwania i bezpieczeństwo powierzchni


Wiązania mogą być łatwo rozłączane ponieważ nie stosuje się kleju.

Uwaga

Taśma nie nadaje się do mocowania obiektów na czas transportu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.