Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca do okien Aktywna, samoprzylepna taśma elastyczna
Samoprzylepna. Taśma uszczelniająca do okien ze specjalną, aktywnie schnącą membraną do uszczelniania złączy wewnątrz i na zewnątrz.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zmienna wartość SD membrany zapewnia wyjątkowo dobre schnięcie złącza, naukowo potwierdzone przez Niemiecki Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhof
- Redukuje zagrożenie uszkodzenia budowli poprzez nagromadzenie wilgoci i pleśni
- Zwiększa efektywność materiałów izolacyjnych
Bardzo szeroka gama zastosowań
- Taśma może służyć do uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz
- Uproszczone przechowywanie dzięki zredukowaniu liczby stosowanych produktów
Możne być stosowana do montażu, zgodnego z wymaganiami jakości wg wytycznych RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL).
Dzięki zmiennej wartości SD uszczelnienie jest zgodne z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”
Łatwość tynkowania po szorstkiej stronie pokrytej włókniną
Niezawodny montaż, nawet na nieco nierównych ościeżach, przy użyciu kleju do taśm elastycznych/plus
Systemy uszczelniania struktur zgodne z programem certyfikacji QM360: 2014, nr rej. 188 7050098
W narożnikach zachować naddatek długości wynoszący 2–5 mm, zależnie od szerokości złącza. Powinna zostać utworzona pętla umożliwiająca ruch. Uszczelnienie obwodowe elementów w poziomie podłogi powinno zostać wykonane za pomocą taśmy uszczelniającej EPDM do stosowania na zewnątrz, przyklejonej klejem do taśm uszczelniających EPDM (art. nr 0893 700 150).
Taśma Flexband Active może być stosowana z:
- Wewnątrz: Taśma Flexband Active/na zewnątrz: VKP Plus
- Wewnątrz budynku: Silikon neutralny, np. Perfect/na zewnątrz: Taśma Flexband Active
Systemy uszczelniania struktur zgodne z programem certyfikacji QM360: 2014, nr rej. 188 7050098
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uszczelnianie złączy okiennych i połączeń na metalowych fasad i oranżerii
Z grubsza usunąć zanieczyszczenia z powierzchni
Montaż na oknach:
Przykleić taśmę stroną klejącą do tylnej części ramy okiennej i silnie docisnąć wałkiem.
Zamontować okno i wypełnić przerwy pianą montażową.
Montaż na murze:
Nałożyć ciągłe pasmo kleju do taśm elastycznych/plus o grubości 6–8 mm na ościeże okna. Lekko docisnąć taśmę elastyczną wałkiem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!