Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Elastyczna taśma do złączy okiennych Indoor Easy
Taśma uszczelniająca do okien z klejem na całej powierzchni do szybkiego i łatwego uszczelniania złączy wewnętrznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie i łatwe uszczelnianie złączy
- Cało-powierzchniowy klej po stronie muru i pasek klejący po stronie ramy okiennej
- Położenie taśmy można skorygować nawet krótko po związaniu, ponieważ maksymalna przyczepność osiągana jest stopniowo
- Można używać do wielu zastosowań dzięki rozcinanej folii rozdzielającej
Doskonała długotrwała przyczepność
Można zakrywać tynkiem
Przetestowane właściwości uszczelniające
- Paroprzepuszczalność wyższa na zewnątrz niż do wewnątrz
- Można używać do montażu o kontrolowanej jakości zgodnego z RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL)
Zastosować preparat gruntujący w sprayu lub butylowy/bitumiczny preparat gruntujący począwszy od temperatur powierzchni wynoszących poniżej +5°C i/lub na mineralnych lub bardzo chłonnych powierzchniach.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do uszczelniania złączy okien i drzwi zarówno w nowych budynkach jak i budynkach remontowanych. Można używać do gładkich ościeży murowanych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!