Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Elastyczna taśma do złączy okiennych Outdoor Easy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Elastyczna taśma do złączy okiennych Outdoor Easy

Taśma uszczelniająca do okien z klejem na całej powierzchni do szybkiego i łatwego uszczelniania złączy zewnętrznych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Szybkie i łatwe uszczelnianie złączy


  • Cało-powierzchniowy klej po stronie muru i pasek klejący po stronie ramy okiennej

  • Położenie taśmy można skorygować nawet krótko po związaniu, ponieważ maksymalna przyczepność osiągana jest stopniowo

  • Można używać do wielu zastosowań dzięki rozcinanej folii rozdzielającej


Doskonała długotrwała przyczepność



Może być tynkowana



Przetestowane właściwości uszczelniające


  • Szczelność wyższa od strony wewnętrznej pomieszczenia i niższa od strony zewnętrznej

  • Spełnia wymagania dotyczące ciepłego montażu RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL)
Uwaga

Zastosować preparat gruntujący w sprayu lub butylowy/bitumiczny preparat gruntujący począwszy od temperatur powierzchni wynoszących poniżej +5°C i/lub na mineralnych lub bardzo chłonnych powierzchniach.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.