Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca do okien wewnętrznych Euraseal I-700
Do uszczelnień, połączeń obwodowych okien i uszczelniania obwodowego wewnątrz pomieszczeń.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niewidoczna po zainstalowaniu
Możliwość szybkiego i czystego zakrywania tynkiem.
Hermetyczność i paroszczelność
Wymagania mającego zastosowanie rozporządzenia dotyczącego ochrony termicznej i normy DIN 4108 Część 7 zostaną spełnione pod warunkiem prawidłowego zastosowania produktu.
Doskonała przyczepność
- Zapewniona przez składnik butylowy
- Pokryta z jednej strony włókniną z tworzywa sztucznego
- Posiada również samoprzylepny pasek mocujący
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Wewnętrzne połączenia obwodowe okna, które będą otynkowane
- Do uszczelniania pomieszczeń i uszczelniania obwodowego konstrukcji fasadowych lub szklarni
Przygotowanie
Powierzchnie muszą być suche, odpylone i odtłuszczone oraz obciążone. Na mineralnych i silnie wchłaniających powierzchniach zalecamy zastosowanie butylowego preparatu gruntującego.
Montaż na oknach
Ściągnąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej i przymocować taśmę uszczelnienia z tyłu ościeżnicy. Zamontować okno i wypełnić złącze pianą montażową, np. PURLOGIC Top lub PURLOGIC Flex.
Montaż do muru
Ściągnąć papier zabezpieczający z butylu, ułożyć taśmę butylową na ścianie i silnie docisnąć wałkiem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!