Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca do wnętrz
Taśma uszczelniająca o wysokim poziomie paroszczelności zapewnianym przez folię aluminiową
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Produkt stanowiący część systemu Würth Sealing System
Poszczególne komponenty systemu Würth Sealing System są dopasowane wzajemnie pod kątem zgodności materiałowej.
Hermetyczność i paroszczelność
Wymagania mającego zastosowanie niemieckiego rozporządzenia dotyczącego ochrony termicznej i normy DIN 4108 Część 7 zostaną spełnione pod warunkiem prawidłowego zastosowania produktu.
Łatwość użycia
Doskonała siła przyczepności butylu zapewnia łatwy montaż taśmy uszczelniającej.
Nie można zakrywać tynkiem.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Niezawodna, łatwa w montażu taśma ma następujące zastosowania:
- Hermetyczne i paroszczelne uszczelnienie połączenia okna od strony wewnętrznej
- Całkowicie otynkowane ościeże wewnętrzne w budynkach starych i prefabrykowanych.
1. Oczyścić podłoże z oleju, smaru i wszelkiego luźnego materiału.
2. Na mineralnych i bardzo chłonnych powierzchniach powinien być stosowany butylowy preparat gruntujący.
3. Ściągnąć folię zabezpieczającą z taśmy butylowej i umieścić na murze w taki sposób, aby taśma butylowa znajdowała się za wewnętrznym panelem okna; docisnąć silnie wałkiem dociskowym.
4. Wypełnić złącze pianą PURLOGIC Top lub PURLOGIC Flex.
5. Ściągnąć papier zabezpieczający z taśmy samoprzylepnej i przykleić do ramy okiennej ze zapasem wynoszącym od 10 mm do 15 mm; docisnąć silnie wałkiem dociskowym.
6. Taśma uszczelniająca może być dociśnięta listwą
7. Pasek butylu i kleje do taśm uszczelniających Flexband, Flexband Plus i EPDM nie powinny stykać się ze sobą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!