Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny
Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny - 1
Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny - 2
Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny

Współczynnik kurczenia 2:1 bez kleju wewnętrznego

  • Odporność na przebicia: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperatura kurczenia się: 90 do 200 °C
  • Min./maks. temperatura pracy: -55 do 135 °C
  • Materiał: Poliolefiny
  • Zmniejszający palność: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 42

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Średnica Średnica (po skurczeniu) Grubość ścianki tulei po skurczeniu Ilość OP
Cena/OP
0771750001
Czarny 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750002
Czarny 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750003
Czarny 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750005
Czarny 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750006
Czarny 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750004
Czarny 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750008
Czarny 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750009
Czarny 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750007
Czarny 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750012
Niebieski 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750014
Niebieski 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750015
Niebieski 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750016
Niebieski 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750017
Niebieski 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750018
Niebieski 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750031
Żółty 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750071
Pomarańczowy 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750052
Zielony, Żółty 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750072
Pomarańczowy 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750023
Czerwony 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750073
Pomarańczowy 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750024
Czerwony 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750044
Biały 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750054
Zielony, Żółty 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750074
Pomarańczowy 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750025
Czerwony 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750045
Biały 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750075
Pomarańczowy 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750026
Czerwony 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750076
Pomarańczowy 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750027
Czerwony 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750057
Zielony, Żółty 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750067
Zielony 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750077
Pomarańczowy 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750028
Czerwony 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750038
Żółty 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750048
Biały 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750058
Zielony, Żółty 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750068
Zielony 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750078
Pomarańczowy 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750069
Zielony 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750079
Pomarańczowy 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
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
  • Dozownik: 175 × 165 × 35 mm

UL 224