Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw przyrządu pomiarowego do badania szczelności CO2
Zestaw przyrządu pomiarowego do badania szczelności CO<SUB>2</SUB> - 1
Zestaw przyrządu pomiarowego do badania szczelności CO<SUB>2</SUB> - 2
Zestaw przyrządu pomiarowego do badania szczelności CO<SUB>2</SUB> - 3
Zestaw przyrządu pomiarowego do badania szczelności CO<SUB>2</SUB> - 4
Zestaw przyrządu pomiarowego do badania szczelności CO<SUB>2</SUB> - 5
Zestaw przyrządu pomiarowego do badania szczelności CO<SUB>2</SUB> - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw przyrządu pomiarowego do badania szczelności CO2

2 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. Umożliwia pomiar zawartości CO2 w celu wczesnego wykrycia nieszczelności między komorą spalania a układem chłodzenia w pojazdach.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Łatwe i szybkie stosowanie


  • Do wszystkich standardowych wlewów z korkami i zbiorników rozprężnych

  • Brak czasochłonnego montażu modułów

  • Niezawodna diagnostyka w ciągu kilku minut bez konieczności demontażu jakichkolwiek części

  • Idealny do wykonywania rutynowych kontroli i zadań obsługi klienta

  • Idealny do kontroli silników w handlu samochodowym


Pozwala znaleźć najmniejsze wycieki i wycieki, które występują tylko przy wysokich ciśnieniach spalania (ponad 30 barów) oraz wysokich naprężeniach.


  • Możliwość późniejszej identyfikacji wycieków, które występują sporadycznie przy wyższych temperaturach

  • Optymalny dodatek do testu ciśnienia (maks. tylko ok. 1 bar)


Stosowany płyn jest bezpieczny, nie zawiera kwasów i jest niepalny.


  • Łatwa utylizacja

  • Przyjazne dla środowiska
Uwaga

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi.


Ważne: Podczas korzystania z testera szczelności CO2 należy zawsze upewnić się, że do urządzenia nie przedostaje się płyn chłodzący.

Silnik wysokoprężny pracuje pod lekkim obciążeniem z dużym nadmiarem powietrza, a gaz spalinowy zawiera dużą część niezużytego powietrza. Dlatego silnik wysokoprężny powinien pracować pod możliwie jak największym obciążeniem lub na ciągle podniesionych obrotach przed przystąpieniem do testu szczelności CO2.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.