Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego
Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego - 1
Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego - 2
Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego - 3
Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego - 4
Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego - 5
Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego

Solidna torba z zamkiem błyskawicznym i wodoszczelną podstawą wykonaną z tworzywa sztucznego.

  • Długość x szerokość x wysokość: 440 x 250 x 340 mm
  • Materiał: PES – poliester
  • Kolor: Czarny, Szary
  • Maks. obciążalność: 12 kg
  • Masa produktu (jednej sztuki): 1720 g
  • Min./maks. długość paska ramienia: 850-1400 mm
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
Nr art. Długość x szerokość x wysokość Materiał Kolor Maks. obciążalność Ilość OP
Cena/OP
0715930223
440 x 250 x 340 mm PES – poliester Czarny, Szary 12 kg
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
  • Odczepiany pasek na ramię można łatwo zamienić w pas narzędziowy.

  • Wewnętrzne i zewnętrze kieszenie na narzędzia wykonane z poliestru

  • Gumowa taśma na długopisy i małe wkrętaki po zewnętrznej stronie

  • Wygodny, skórzany uchwyt

  • Wykonana z wysokiej jakości poliestru (1680 den)
Uwaga

Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.