Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Trwała tkaninowa taśma ochronna
Tkaninowa taśma ochronna powlekana PR do długookresowej ochrony podczas prac wewnątrz i na zewnątrz.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Filtr UV jako warstwa pośrednia
Czarna warstwa pośrednia filtru PE odcina promieniowanie UV i umożliwia stosowanie na zewnątrz.
Klej gumowy odporny na promieniowanie UV
Nawet używana na zewnątrz taśma może zostać usunięta bez pozostawiania resztek (maksymalny okres klejenia: 4 tygodnie).
Klej gumowy o wysokiej jakości o wysokiej przyczepności początkowej
Doskonała przyczepność do wszystkich nieporowatych powierzchni występujących w sektorze budowlanym, jak np. drewno, metal, kamień.
Można usuwać ręką
Szybkie i łatwe nakładanie taśmy (można nakładać wzdłuż i w poprzek).
Stabilność wymiarowa
Możliwe jest całkowicie proste maskowanie.
Aby zapewnić usunięcie bez pozostawiania resztek maksymalny okres użytkowania nie może przekraczać 4 tygodni.
W przypadku powierzchni wrażliwych zawierających plastyfikatory (np. PCW) i porowatych powierzchni (np. drewna) zalecamy przeprowadzenie testu przyczepności trwającego 48 godzin.
Nie zaleca się używać do marmuru i kamienia naturalnego.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Trwałe zabezpieczanie, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Do ochrony części takich jak profile okienne przez zanieczyszczeniami pochodzącymi z materiałów malarskich i zarysowaniami materiałami tynkarskimi i narzędziami.
Mocowanie brezentu lub papieru ochronnego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!