Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tuleja szlifierska Trizact®
Tuleja szlifierska Trizact<SUP>®</SUP> - 1
Tuleja szlifierska Trizact<SUP>®</SUP> - 2
Tuleja szlifierska Trizact<SUP>®</SUP> - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tuleja szlifierska Trizact®

For sanding, polishing (finish sanding) and removing rolling skin.

  • Średnica x szerokość: 100 x 100 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar ziarna Średnica x szerokość Ilość OP
Cena/OP
0672918022
220 100 x 100 mm
10 szt.
0672918028
280 100 x 100 mm
10 szt.
0672918040
400 100 x 100 mm
10 szt.
0672918060
600 100 x 100 mm
10 szt.
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
Półelastyczny podkład X


Wysoka przystosowalność, jednolita powierzchnia profilowanych przedmiotów obrabianych.



Jednolita struktura ziarna w trójwymiarowej strukturze piramidy


Agresywne szlifowanie, niska chropowatość powierzchni, znacznie dłuższa żywotność, bardzo drobny wzór szlifowania.



Dodatki szlifujące


Niższa temperatura szlifowania, bardzo chłodne szlifowanie, bez przebarwień materiału

Uwaga

Trizact® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M