Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uchwyt kablowy W-KBB 935 plus
Uchwyt kablowy w pojedynczym lub podwójnym wykonaniu. Do DIGA® CS-2 POWER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybkie, ekonomiczne i wizualnie czyste mocowanie
- Proste układanie kabli w ścianach, podłogach, podłogach pośrednich i osłonach wałów
- Automatyczny mechanizm blokujący pozwala na szybkie i proste mocowanie
- Niskie wymagania przestrzenne dzięki bardzo płaskiej konstrukcja
- Odporność na temperaturę: -30° do +80°C
- Nie zawiera halogenu ani silikonu
- Do gwoździ DIGA: NG CS-2-HFB, nr art. 0864 950 227–0864 950 238 i nr art. 0864 951 227–0864 951 238
- Długość używanego gwoździa zależy od twardości podłoża
Z aprobatą ETA-18/0957 w połączeniu z gwoździami zgodnie z ETA-12/0452
Odpowiednie podłoża: Podłoże betonowe (standardowy beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) zgodnie z normą DIN EN 206, cegła lita (VZ), cegła piaskowo-wapienna (KSV) i stal.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!