Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do szerokich frontów drewnianych
Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do szerokich frontów drewnianych - 1
Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do szerokich frontów drewnianych - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do szerokich frontów drewnianych

Idealne dopasowanie frontu do wysokich wymagań projektowych i maksymalna ilość miejsca do przechowywania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Możliwość montażu wpuszczanego lub przykręcania za pomocą adaptera

  • Dodatkowe mocowanie dla szerokich frontów

  • Głębokość frezowania, bok szafki: 12,2 mm, front: 13,7 mm

  • Nawet w wersji przykręcanej całkowita wysokość wynosi zaledwie 14,2 mm

  • Małe siły otwierania, utrzymywanie klapy w każdym położeniu

  • Klapa regulowana w 3 wymiarach

  • Wygodna, płynna regulacja siły nacisku sprężyny z przodu

  • Szybkie zakładanie frontu bez użycia narzędzi

  • Wbudowany, opcjonalnie aktywowany ogranicznik kąta otwarcia od 107° do 75°

  • Wszystkie zaślepki mogą być malowane

Dostępne dwa warianty:


  • Z wbudowanym tłumieniem (domykanie, tłumik można włączyć/wyłączyć)

  • Ze zintegrowaną funkcją automatycznego otwierania (Tipmatic Plus), wymagany jest trzpień Tipmatic (nr art. F069135396)