Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uchwyt montażowy 3D i adapter regulacyjny
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Beznarzędziowa regulacja w 3 płaszczyznach
- Do szafek o przestrzeni do użytku co najmniej 224 mm
- Wysoka stabilność: Możliwość stosowania do systemu Dynapro (maks. 70 kg)
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny przykręca się wkrętami ASSY ∅3,5 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!