Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uchwyt montażowy 4D z adapterem
Ulepszony uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Uchwyt montażowy z wbudowaną regulacją głębokości
- Bardziej płynna regulacja wysokości i nachylenia
- Czytelne symbole ułatwiają identyfikację kierunku regulacji
- Wąska konstrukcja uchwytu montażowego pozwala na stosowanie węższych szuflad: Można stosować od korpusu o prześwicie od 182 mm
- Wysoka stabilność: Możliwość stosowania również do prowadnic Dynapro klasy 70 kg
Regulator głębokości może być używany tylko z prowadnicami cichego domyku Dynapro.
Systemy Dynapro Tipmatic i Dynapro Tipmatic z cichym domykiem mają regulację głębokości zintegrowaną z modułem Tipmatic, w związku z czym w ich przypadku nie wolno regulować głębokości za pomocą uchwytu montażowego.
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do montażu wkrętami ASSY ∅ 3,5 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!