Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ukośnica do metalu MKS 2400
Ukośnica do metalu MKS 2400 - 1
Ukośnica do metalu MKS 2400 - 2
Ukośnica do metalu MKS 2400 - 3
Ukośnica do metalu MKS 2400 - 4
Ukośnica do metalu MKS 2400 - 5
Ukośnica do metalu MKS 2400 - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ukośnica do metalu MKS 2400

Piła tarczowa do metalu, przeznaczona do cięcia rur i profili wykonanych ze stali, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych, jak również stali nierdzewnej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Duża moc napędowa


Moc silnika 2400 W



Praca bez wysiłku


Ulepszona konstrukcja uchwytu dzięki poziomemu położeniu rękojeści



Odpowiednie rozwiązanie do zastosowań mobilnych


Piła może być łatwo transportowana dzięki umieszczonemu na środku uchwytowi do przenoszenia.



Bardzo płynna praca, lepsza jakość cięcia i większa trwałość


Prowadnica tarczy piły z tłumikiem drgań



Przyjazna dla środowiska i użytkownika


Chłodzenie nie jest konieczne, co oznacza, że nie trzeba używać preparatu obróbkowego. Brak konieczności ręcznego usuwania zadziorów.



Wygodne zbieranie wiórów (do 80%)


Z pojemnikiem do zbierania trocin



Wygodne i szybkie nastawianie cięcia ukośnego (90–75–60–45°)


System szybkiego mocowania



Możliwość obsługi bez obciążania pleców


Opcjonalna podstawa do mocowania z ogranicznikiem wzdłużnym ze skalą (nr art. 0701330001) zaprojektowanym, aby uczynić pracę bardziej komfortową.

Uwaga
  • Zakres dostawy nie obejmuje tarczy piły

  • Żywotność tarczy piły zależy od pola przekroju powierzchni cięcia.
Maksymalne wymiary przedmiotów obrabianych
90°45°
Kształt kolisty140 mm / 125 mm (stal nierdzewna)102 mm
kwadratowe125 x 125 mm75 x 100 mm
prostokątne105 x 155 mm75 x 100 mm