Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 1
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 2
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 3
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 4
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 5
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 6
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 7
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 8
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 9
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 10
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 11
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 12
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 13
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 14
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 15
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 16
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 17
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 18
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 19
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 20
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 21
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 22
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 23
Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 - 24

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300

W pełni samoprzylepna taśma uszczelniająca do okien ze specjalną, aktywnie schnącą membraną do uszczelniania złączy wewnątrz i na zewnątrz.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Zmienna wartość Sd membrany zapewnia wyjątkowo dobre schnięcie złącza


  • Zmniejsza ryzyko uszkodzenia budynku przez wilgoć i pleśń w konstrukcji

  • Zwiększa wydajność materiału izolacyjnego


Bardzo szeroka gama zastosowań


  • Taśma może być używana do uszczelnień wewnętrznych lub zewnętrznych

  • Dwustronny pasek samoprzylepny umożliwia przyklejenie taśmy po obu stronach


W pełni samoprzylepna, z wyjątkowo mocnym, nie zawierającym rozpuszczalnika klejem akrylowym



Wysokiej jakości, elastyczna włóknina sprawia, że jest bardzo łatwa w użyciu



Możne być stosowana do montażu, zgodnego z wymaganiami jakości wg wytycznych RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren [Niemieckie stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL]



Możliwość zakrywania tynkiem

Uwaga

Na mineralnych i silnie wchłaniających powierzchniach zalecamy zastosowanie preparatu gruntującego w sprayu lub butylowego/bitumicznego preparatu gruntującego.



Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300 z możliwością łączenia:


  • Wewnątrz: Uniwersalna taśma uszczelniająca do okien Euraseal U-300/Na zewnątrz: VKP®Plus

  • Wewnątrz: Silikon neutralny, np. Perfect/Na zewnątrz: Uniwersalna taśma uszczeln do okien Euraseal U-300

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.