Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalny pistolet lakierniczy AP HVLP
Uniwersalny niskociśnieniowy pistolet lakierniczy do farb, wstępnych materiałów i barwienia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Delikatny, miękki, jednorodny rozpylany strumień
- Zintegrowane sterowanie ilością materiału
- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od okrągłego do płaskiego
- Samoregulujące uszczelnienie powietrza i materiału
- Sito farby mocowane na wcisk
- Do 15% niższe zużycie materiału dzięki technologii niskociśnieniowej HVLP (duża objętość, niskie ciśnienie)
- Wysokie tempo przepływu materiału/mała prędkość robocza
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!