Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Uszczelnienie hydrauliczne
Uszczelnienie hydrauliczne - 1
Uszczelnienie hydrauliczne - 2
Uszczelnienie hydrauliczne - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uszczelnienie hydrauliczne

Do uszczelniania gwintowanych połączeń pneumatycznych i hydraulicznych podlegających dużym obciążeniom. W przypadku połączeń gwintowanych, do ciśnienia rozerwania przewodu sztywnego/elastycznego.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Doskonała odporność na płyny hydrauliczne i paliwa


Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zapobieganiu uszkodzeniom



Szybkie utwardzanie, nawet w niskich temperaturach


Minimalny czas przestoju pojazdu.



100-procentowe uszczelnienie


Całkowicie wypełnia szczeliny, po utwardzeniu zapewnia zabezpieczenie przed korozją cierną i rdzą.



Odporne na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw



Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników



System DOS:


  • Praktyczne opakowanie z praktycznym zamknięciem, które można obsługiwać przy użyciu jednej ręki

Zawsze masz wolną jedną rękę.



  • Płynnie regulowany system dozowania

Dozowanie można dostosować do danego zastosowania, aby ograniczyć zużycie i koszty do minimum.



  • Brak resztek preparatu w końcówce dozownika

Optymalizacja kosztów dzięki możliwości niemal całkowitego opróżnienia opakowania

Uwaga
  • Silnie przyspieszające działanie miedzi i jej stopów może spowodować twardnienie szczeliwa podczas procesu uszczelniania. Grozi to powstawaniem mikropęknięć, które w przyszłości mogą być przyczyną nieszczelności. Dlatego zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów w celu zabezpieczenia procesu, jeżeli szczeliwo hydrauliczne jest stosowane w połączeniach zawierających miedź, które będą miały długotrwały kontakt z wodą o temperaturze ≥ 40°C. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania i procesu klejenia.

  • Długotrwałe oddziaływanie może mieć wpływ na następujące tworzywa sztuczne: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.
Obszar zastosowania

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.