Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zacisk dźwigara VARIFIX® TS
For fastening mounting rails to H-beams or T-beams with a flange thickness of 10-25 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Średnica otworu: 13 mm dla prętów gwintowanych lub śrub do M12
- Nośność przy wartości znamionowej 4.6: 10 kN, nośność klasy 5.6: 12 kN
- Mocowanie za pomocą nakrętki przesuwnej kombinowanej
Do mocowania szyn montażowych na dwuteownikach lub teownikach o grubości kołnierza 10–25 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!