Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nakrętka przesuwna VARIFIX®
Nakrętka przesuwna VARIFIX<SUP>®</SUP> - 1
Nakrętka przesuwna VARIFIX<SUP>®</SUP> - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka przesuwna VARIFIX®

Odpowiednie również do szyn montażowych z nacięciami

  • Szerokość: 20 mm
  • Długość: 35 mm
  • Grubość: 6 mm
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Materiał: Stal

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Pasuje do szyny montażowej Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Masa produktu (jednej sztuki) Szerokość Ilość OP
Cena/OP
0862064010
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm M10 26,750 g 20 mm
100 szt.
0862064008
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm M8 28,440 g 20 mm
100 szt.
0862064012
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm M12 27 g 20 mm
100 szt.
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
Rodzaj mocowania


  • Połączenie antypoślizgowe lub ścinane/wystające ze śrubą sześciokątną, gwintowanym odcinkiem lub prętem (4.6), podkładką i nakrętką

  • Mocowanie formujące, odporne na ślizganie lub ścinanie / wystające złącza