Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szyna montażowa typu C VARIFIX® 41/128
Różne opcje montażu przy użyciu rozbudowanego systemu komponentów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowa geometria z nowym połączeniem zaciskowym
- Brak przesunięcia wzoru otworów
- Brak podatnych na rdzę punktów spawania
Wytłoczone uzębienie
Zwiększone siły ślizgowe
Wizualnie eleganckie rozwiązanie bez ostrych krawędzi
Dzięki zastosowaniu zaślepek
Łatwiejsze wyrównanie szyn
Poprzez wykorzystanie bocznych linii podziałowych
Elementy izolacji akustycznej dla każdego rozmiaru szyn
Ciężkie ładunki
Dzięki korzystnym przekrojom profilu
Opcja wstawiania profilu C 41/22 lub 41/41, z podwójnymi profilami z otworem przelotowym
Dodatkowe opcje montażu przewodów odgałęźnych
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz! Do montażu na zewnątrz należy wybrać produkt ze stali nierdzewnej. Obliczenia obejmujące analizę strukturalną i układ zakotwiczenia przy użyciu oprogramowania Varifix®.
Ochrona przeciwpożarowa:
Raport doradczy MFPA Leipzig nr GS 3.2/15-129-2
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!