Szyna montażowa typu C VARIFIX® 41/128
Szyna montażowa typu C VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/128 - 1
Szyna montażowa typu C VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/128 - 2
Szyna montażowa typu C VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/128 - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szyna montażowa typu C VARIFIX® 41/128

Różne opcje montażu przy użyciu rozbudowanego systemu komponentów
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
Wyjątkowa geometria z nowym połączeniem zaciskowym


  • Brak przesunięcia wzoru otworów

  • Brak podatnych na rdzę punktów spawania


Wytłoczone uzębienie


Zwiększone siły ślizgowe



Wizualnie eleganckie rozwiązanie bez ostrych krawędzi


Dzięki zastosowaniu zaślepek



Łatwiejsze wyrównanie szyn


Poprzez wykorzystanie bocznych linii podziałowych



Elementy izolacji akustycznej dla każdego rozmiaru szyn



Ciężkie ładunki


Dzięki korzystnym przekrojom profilu



Opcja wstawiania profilu C 41/22 lub 41/41, z podwójnymi profilami z otworem przelotowym


Dodatkowe opcje montażu przewodów odgałęźnych



Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Uwaga

Nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz! Do montażu na zewnątrz należy wybrać produkt ze stali nierdzewnej. Obliczenia obejmujące analizę strukturalną i układ zakotwiczenia przy użyciu oprogramowania Varifix®.

Ochrona przeciwpożarowa:


Raport doradczy MFPA Leipzig nr GS 3.2/15-129-2