Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Varioprimer safe + easy
Wielofunkcyjny środek do przygotowania powierzchni podczas wymiany szyb
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
System 4 w 1
- Zwiększa przyczepność
- Ochrona przed korozją
- Aktywator
- Ochrona przed promieniowaniem UV
Czarny, utwardzający się pod wpływem wilgoci preparat gruntujący zwiększający przyczepność kleju do okien na szkle, sitodruku ceramicznym, lakierze i różnych metalach
Ochrona antykorozyjna gładkich powierzchni metalowych
Aktywator do przycinania (pozostałe pasmo) i do okien z powłoką wstępną PU/PCW
Wstrząsnąć dobrze pojemnikiem przed użyciem środka Varioprimer. Nie stosować preparatu gruntującego, który uległ zżelowaniu Zawartość otwartego pojemnika należy jak najszybciej zużyć.
W przypadku stosowania na powierzchniach przezroczystych, takich jak szyby przednie bez krawędzi z sitodrukiem, zabezpieczenie powierzchni klejonej przed promieniowaniem UV (w celu ochrony preparatu gruntującego) jest obowiązkowe.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Trwały system poprawiający wiązanie w przypadku wymiany przednich szyb samochodowych.
Oczyścić łączone powierzchnie za pomocą aktywnego środka czyszczącego. Powierzchnie powinny być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Wstrząsnąć dobrze środek Varioprimer przed użyciem. Nakładać przy użyciu pędzla do preparatu gruntującego lub gąbki. W przypadku korzystania z tubki o pojemności 10 ml nie należy naciskać na tubkę, aby nałożyć odpowiednią ilość podkładu. Zawartość otwartego pojemnika należy jak najszybciej zużyć.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!