Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Lina stalowa 7 x 7
Lina stalowa 7 x 7 - 1
Lina stalowa 7 x 7 - 2
Lina stalowa 7 x 7 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lina stalowa 7 x 7

Zgodne z WN 5176 007 z powłoką PCW, biały, wytrzymałość na rozciąganie przewodów wynosi 1570 N/mm2, stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Uwaga

Liny te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego.


W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.