Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Walizka dla stolarzy
34 szt. Wysokiej jakości,przenośna walizka dla stolarzy do użytku na budowach i w warsztatach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyznaczone miejsce na przechowywanie narzędzi
Do zawieszania walizki nad stołem warsztatowym
Walizka jest przenośna, nawet gdy jest otwarta
Wersja odporna na kurz i zamykana
Zawartość: 34 szt.
- Po 1 młotku stolarskim 230 g, 400 g
- Po 1 przebijaku Ø 2 mm, 4 mm
- 1 para szczypce płaskie uniwersalne 2C, 180 mm
- 1 para szczypce, 180 mm
- 2 ścisk skręcany 160 x 80 mm
- 1 piła japońska, ostrze 240 mm
- Po 1 wkrętaku 2C PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- Po 1 drewnianym dłucie o ściętym brzegu 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 płaski ręczny pilnik do prac inżynierskich, cięcie 2, 200 mm
- 1 tarnik, półokrągły, cięcie 2, 200 mm
- 2 pilniki z drewnianą rączką, 120 mm
- 1 poziomica, 60 cm
- 1 dokładny czworokątny, 250 mm
- 1 dokładny fazowany, 300 mm
- 1 mała oprawa piły, 250 mm
- 1 przecinak płaski, 25 x 200 mm
- 1 pudełko na bity z uchwytem na bity PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 klocek szlifierski do korka, 100 x 60 x 40 mm
- 1 kwadratowy rozwiertak, 6 x 100 mm
- 1 nóż 2C, ostrze 18 mm
- 1 szpachla malarska, 32 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!