Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Walizka z narzędziami dla elektryka Wersja standardowa
31 szt. W pełni wyposażona walizka zawierająca standardowe wyposażenie dla elektryków, w tym 2-metrowy przymiar składany.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
W pełni wyposażona walizka; standardowe wyposażenie dla elektryków
Zawartość: 31 el.
- 1 walizka
- 1 zestaw kluczy imbusowych, 8 el. (2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm)
- 1 szczypce do cięcia boczne ZEBRA®-VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce płaskie uniwersalne ZEBRA® VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce półokrągłe ZEBRA® VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce półokrągłe ZEBRA® VDE, 45°, 210 mm, EN 6090/IEC 900
- po 1 wkrętaku ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 0,4 x 2,5 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; 1,2 x 8,0 x 175; PH1 x 80; PH2 x 100
- 1 szczypce do zdejmowania izolacji, nóż do kabli
- po 1 szt.: młotek 200 g, przymiar składany 2 m, tester przewodności, elektroniczne szczypce do cięcia boczne, szczypce do pompy wodnej ZEBRA, piła kieszonkowa, szydło, pęseta, nóż do kabli, nożyce łączone
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!